Bezdotykowy układ dozownika LINIA SKIN
Bezdotykowy system dozowania kremu/mydła SKIN
DYSPENSER SKIN LINE BEZDOTYKOWY
Nr art. 0891900501
EAN 4056807713106
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elektryczny dozownik zaprojektowany do warsztatów, ciemna, odporna na zabrudzenia konstrukcja.
Dozowanie bezdotykowe i maksymalna higiena
- Dozowanie bezdotykowe zapobiega zanieczyszczeniu dozownika i skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu zarazków.
- Przemyślana konstrukcja sprawia, że mydło nie styka się z dozownikiem. Na dozowniku nie pozostają żadne niehigieniczne resztki.
Wydajne i efektywne kosztowo rozwiązanie
- Optymalne dozowanie
- Doskonałe odprowadzanie resztek
- Możliwość napełniania przy użyciu pojemników 1 i 1,5 l
- Niskie zużycie energii
Prosty w zakresie technologii i aplikacji
- Prosty mechanizm zapewnia prawidłowe działanie; a wymiana wkładu trwa kilka sekund.
- Wyświetlacz LED do pracy i sygnalizacji niskiego napięcia akumulatora
Praktyczny układ prowadnic
- Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie
- Szybka i łatwa instalacja, możliwość bezpośredniego montażu na ścianie
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 122 mm |
Wysokość | 340 mm |
Długość | 115 mm |
Kolor | Czarny, Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!