Bezpieczna dysza tłumiona

Bezpieczna dysza tłumiona

Nr art. 071492 17

EAN 4047376784826

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpieczna dysza tłumiona

Nr art. 071492 17
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
Dla zminimalizowania hałasu pistoletu wydmuchowego na sprężone powietrze

Zmniejsza poziom hałasu aż do 74 dB (A)


Poziom hałasu podczas pracy z dyszami konwencjonalnymi może wynosić ok. 90 db (A). Dźwięk cichszy o zaledwie 8 dB (A) jest o połowę cichszy dla ludzkiego ucha!



  • Stożkowy kształt chroni przed bezpośrednim kontaktem ze skórą

  • Do 2,5 raza więcej mocy wydmuchu niż w przypadku klasycznej dyszy wydmuchowej jednootworowej

  • Cynk odlewany ciśnieniowo, chromowany
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna

19 mm

Długość

41 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu

M12 x 1,25