Bezpieczna końcówka pomiarowa

Cienka, bezpieczna końcówka pomiarowa
PRECYZYJNE KONC. POMIAR.-1000 V

Nr art. 071553 860

EAN 4038898215059

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpieczna końcówka pomiarowa

Nr art. 071553 860
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
Cienka
  • Smukłe końcówki ze stali nierdzewnej, sztywne

  • Z pokrywą zabezpieczającą, również do prostowania pojedynczych nóżek układów scalonych IC (raster 2,54 mm)

  • Napięcie znamionowe: 1000 V CAT III

  • Może być mocowana do wszystkich złączek sprężynowych 4 mm

  • Zakres dostawy: jedna czerwona i jedna czarna końcówka pomiarowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. prąd znamionowy

1 A

Maks. napięcie znamionowe

1000 V

Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego

CAT III