Bezpiecznik kasowalny ATO
BEZPIECZNIK DO WBUDOWANIA 10A
Nr art. 0731100110
EAN 4045727357866
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kodowany kolorem wyłącznik termiczny
Łatwe kasowanie ręką
za pomocą czerwonego przełącznika kasowania
Brak kosztownych przestojów
Eliminuje konieczność wymiany bezpieczników w uszkodzonych obwodach
Przycisk resetowania nie może być zablokowany. Przycisku resetowania i wyzwalacza ręcznego można użyć wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 10 A |
Kolor | Czerwony |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 85 °C |
Powierzchnia styków | Cynowana |