Bezpiecznik kasowalny ATO

BEZPIECZNIK NASTAWNY- ATO-10A-CZERWONY

Nr art. 0731100010

EAN 4038898923169

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik kasowalny ATO

Nr art. 0731100010

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieprzerwanego działania (instalacja stała) i wykrywania usterek (diagnostyka)

Wyłącznik termiczny z kodowaną kolorem dźwignią wyzwalania i czerwonym przełącznikiem kasowania



Łatwe kasowanie ręką


za pomocą czarnego przełącznika kasowania



Brak kosztownych przestojów


Eliminuje konieczność wymiany bezpieczników w uszkodzonych obwodach

Uwaga

Przycisk resetowania nie może być zablokowany. Przycisku resetowania i wyzwalacza ręcznego można użyć wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

10 A

Kolor

Czerwony

Maks. napięcie znamionowe

28 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 85 °C

Powierzchnia styków

Cynowana