Bezpiecznik kasowalny ATO
BEZPIECZNIK NASTAWNY-ATO-15A NIEBIESKI
Nr art. 0731100015
EAN 4038898923176
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyłącznik termiczny z kodowaną kolorem dźwignią wyzwalania i czerwonym przełącznikiem kasowania
Łatwe kasowanie ręką
za pomocą czarnego przełącznika kasowania
Brak kosztownych przestojów
Eliminuje konieczność wymiany bezpieczników w uszkodzonych obwodach
Przycisk resetowania nie może być zablokowany. Przycisku resetowania i wyzwalacza ręcznego można użyć wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 15 A |
Kolor | Niebieski |
Maks. napięcie znamionowe | 28 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 85 °C |
Powierzchnia styków | Cynowana |