Bezpiecznik kasowalny ATO
BEZPIECZNIK NASTAWNY-ATO-25A-BIAŁY
Nr art. 0731100125
EAN 4045727357729
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kodowany kolorem wyłącznik termiczny
Łatwe kasowanie ręką
za pomocą czerwonego przełącznika kasowania
Brak kosztownych przestojów
Eliminuje konieczność wymiany bezpieczników w uszkodzonych obwodach
Przycisk resetowania nie może być zablokowany. Przycisku resetowania i wyzwalacza ręcznego można użyć wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 25 A |
Kolor | Biały |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 85 °C |
Powierzchnia styków | Cynowana |