Bezpiecznik kasowalny ATO

BEZPIECZNIK NASTAWNY-ATO-JAS.BRĄZOWY 5A

Nr art. 0731100105

EAN 4099618579301

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik kasowalny ATO

Nr art. 0731100105

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieprzerwanego działania (instalacja stała)

Kodowany kolorem wyłącznik termiczny



Łatwe kasowanie ręką


za pomocą czerwonego przełącznika kasowania



Brak kosztownych przestojów


Eliminuje konieczność wymiany bezpieczników w uszkodzonych obwodach

Uwaga

Przycisk resetowania nie może być zablokowany. Przycisku resetowania i wyzwalacza ręcznego można użyć wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

5 A

Kolor

Jasnobrązowy

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 85 °C

Powierzchnia styków

Cynowana