Bezpiecznik płaski ATO

BEZP. TOPIK. PLASKI 25A

Nr art. 0731025

EAN 4011231754385

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik płaski ATO

Nr art. 0731025

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 8820-3

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

25 A

Kolor

Biały

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Powierzchnia styków

Cynowana

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich bez pokrywy

UCHWYT BEZPIECZ. ATO Z KABLEM CZER.1-30A

Konstrukcja wbudowana
x 10 szt.
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich z pokrywami

UCHWYT BEZPIECZ.ATO Z KAB.SZCZELNY 1-30A

Konstrukcja wbudowana
x 10 szt.