Bezpiecznik płaski ATO

BEZP. TOPIK. PLASKI 5A

Nr art. 0731005

EAN 4011231754187

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik płaski ATO

Nr art. 0731005
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
ISO 8820-3

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

5 A

Kolor

Brązowy

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Powierzchnia styków

Cynowana

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich bez pokrywy

UCHWYT BEZPIECZ. ATO Z KABLEM CZAR.1-20A

Konstrukcja wbudowana
x 10 szt.
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich bez pokrywy

UCHWYT BEZPIECZ. ATO Z KABLEM CZER.1-30A

Konstrukcja wbudowana
x 10 szt.
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich

UCHWYT DO BEZPIECZNIKA- ATO MAX 10 A

Do podłączania odbiorników pomocniczych
x 5 szt.
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich ATO

UCHWYT BEZPIECZ.Z KABLEM NIEB. ATO 2-20A

Do bezpośredniego zaciskania przewodów
x 25 szt.
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich z pokrywami

UCHWYT BEZPIECZ.ATO Z KAB.SZCZELNY 1-30A

Konstrukcja wbudowana
x 10 szt.
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich z pokrywami

FLBLDEFSEHOLD-ATO-W.COVER-MAX20A

Konstrukcja wbudowana
x 10 szt.