Bezpiecznik płaski ATO Srebrny

Bezpiecznik płaski ATO silver
BEZPIECZNIK-ATO-SREBRNY-BIALY-25A

Nr art. 073131425
EAN 4053479208558

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja z powierzchnią zabarwioną na kolor srebrny, aby lepiej odbijać ciepło

Jakość OEM

ISO 8820-3

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

25 A

Kolor

Biały

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Powierzchnia styków

Posrebrzana

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt do bezpieczników płaskich ATO

UCHWYT BEZPIECZ. ATO Z KABLEM CZER.1-30A

Inline design
x 10 szt.
Uchwyt do bezpieczników płaskich ATO

UCHWYT BEZPIECZ.ATO Z KAB.SZCZELNY 1-30A

Inline design
x 10 szt.