Bezpiecznik płaski OTO-AS

BEZPIECZNIK-(JAP-OTO)-AS-YELLOW-60A

Nr art. 073120160
EAN 4046778151694

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jakość OEM
Uwaga

Oznaczenie Littelfuse: Bezpieczniki Auto Link PAL — 293

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

60 A

Kolor

Żółty

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Wysokość x szerokość x głębokość

32 x 22,4 x 15,4 mm