Bezpiecznik płaski OTO-J

BEZPIECZNIK JAP OTO-J -30A

Nr art. 073120230

EAN 4046778152936

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik płaski OTO-J

Nr art. 073120230

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jakość OEM
Uwaga

Oznaczenie Littelfuse: Bezpieczniki kasetowe JCase®

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

30 A

Kolor

Różowy

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Wysokość x szerokość x głębokość

27 x 14,1 x 12 mm