Bezpiecznik wtykowy płaski MAXI srebrny

BEZPIECZNIK MAXI 20 A -ZOLTY

Nr art. 073130120

EAN 4011231754897

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik wtykowy płaski MAXI srebrny

Nr art. 073130120

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja z powierzchnią zabarwioną na kolor srebrny, aby lepiej odbijać ciepło

Jakość OEM

ISO 8820-3:2002(E)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

20 A

Kolor

Żółty

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Powierzchnia styków

Posrebrzana

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich MAXI

FLBLDEFSEHOLD-MAXI-W.COVER-MAX60A

Możliwość układania w stos