Bezpiecznik wtykowy płaski MAXI srebrny
BEZPIECZNIK MAXI 30 A ZIELONY
Nr art. 073130130
EAN 4011231754910
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jakość OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 30 A |
Kolor | Zielony |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Powierzchnia styków | Posrebrzana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!