Bezpiecznik wtykowy płaski MAXI srebrny
BEZPIECZNIK MAXI 70 A -SZARY
Nr art. 073130170
EAN 4011231754996
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jakość OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 70 A |
Kolor | Brązowy |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Powierzchnia styków | Posrebrzana |