Bezpiecznik wtykowy płaski MAXI srebrny

BEZPIECZNIK MAXI 80 A-NATURALNY

Nr art. 073130180

EAN 4011231755016

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik wtykowy płaski MAXI srebrny

Nr art. 073130180

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja z powierzchnią zabarwioną na kolor srebrny, aby lepiej odbijać ciepło

Jakość OEM

ISO 8820-3:2002(E)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

80 A

Kolor

Biały

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Powierzchnia styków

Posrebrzana