Bezpiecznik wtykowy płaski MINI srebrny

BEZPIECZNIK 30 A

Nr art. 073130030

EAN 4024835724906

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik wtykowy płaski MINI srebrny

Nr art. 073130030
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
Wersja z powierzchnią zabarwioną na kolor srebrny, aby lepiej odbijać ciepło

Jakość OEM

ISO 8820-3

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

30 A

Kolor

Zielony

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Powierzchnia styków

Posrebrzana

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich z pokrywami

UCHWYT BEZPIECZ.MINI Z KABLEM 30A

Konstrukcja wbudowana
x 10 szt.