Bezpiecznik wtykowy płaski MINI srebrny

BEZPIECZNIK MINI -3A -FIOLETOWY

Nr art. 073130003

EAN 4024835724586

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpiecznik wtykowy płaski MINI srebrny

Nr art. 073130003
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
Wersja z powierzchnią zabarwioną na kolor srebrny, aby lepiej odbijać ciepło

Jakość OEM

ISO 8820-3

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. natężenie prądu

3 A

Kolor

Fioletowy

Maks. napięcie znamionowe

32 V/DC

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 125 °C

Powierzchnia styków

Posrebrzana

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich z pokrywami

UCHWYT BEZPIECZ.MINI Z KABLEM 30A

Konstrukcja wbudowana
x 10 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt bezpiecznika Do bezpieczników płaskich

UCHWYT DO BEZPIECZNIKA MINI MAX 10 A

Do podłączania odbiorników pomocniczych
x 5 szt.