Bezpiecznik wtykowy płaski MINI srebrny
BEZPIECZNIK -MINI-SREBRNO-RÓŻOWY-4A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jakość OEM
ISO 8820-3
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 4 A |
Kolor | Różowy |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Powierzchnia styków | Posrebrzana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!