Bezpieczny chwytak, mały, całkowicie izolowany

Bezpieczny chwytak, mały, całkowicie izolowany
KONCOWKI POMIAROWE 15A/300 V

Nr art. 071553 850

EAN 4038898214670

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezpieczny chwytak, mały, całkowicie izolowany

Nr art. 071553 850
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
Zgodność z wymogami normy IEC/EN 61010-2-031

Przedstawione produkty są wyposażone w tuleję na wtyczkę zabezpieczającą 4 mm i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.


  • Szerokość zaciskania: 11 mm.

  • Prąd/napięcie znamionowe: maks. 15 A/300 V CAT II.

  • Wtyczka zabezpieczająca 4 mm w izolowanej obudowie.

  • Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden czarny chwytak.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica przyłącza

4 mm

Maks. prąd znamionowy

15 A

Maks. napięcie znamionowe

300 V/AC/DC

Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego

CAT II/300V

Maks. zakres zacisku

11 mm