Bezpieczny nóż do kabli
Nóż do kabli z blokadą Linerlock
BEZPIECZNY NÓŻ DO CIĘCIA KABLI L=190 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trwała ostrość dzięki wysokiej jakości ostrzu wykonanemu ze stali nierdzewnej 440 A
- Ostrze jest utrzymywane na miejscu za pomocą blokady liner
- Dodatkowe krawędzie tnące do usuwania płaszcza i izolacji z kabli
- Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego ABS
Nie nadaje się do pracy pod napięciem
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 190 mm |
Długość uchwytu | 110 mm |
Szerokość ostrza | 19 mm |
Min./maks. średnica kabla | 2-16 mm |
Długość krawędzi tnącej | 58 mm |
Materiał uchwytu | ABS - akrylonitryl-butadien-styren |
Min. średnica kabla | 2 mm |
Długość (po złożeniu razem) | 110 mm |