Bezpieczny zacisk krokodylkowy, całkowicie izol.
Bezpieczny zacisk krokodylkowy w pełni izolowany
KONCOWK POM. DELFINKI-32A/1000 V
Nr art. 071553 830
EAN 4038898215035
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przedstawione produkty są wyposażone w tuleję na wtyczkę zabezpieczającą 4 mm i dostarczane w zamykanym opakowaniu typu blister zapewniającym pyłoszczelne przechowywanie.
- Szerokość zaciskania: 30 mm.
- Prąd/napięcie znamionowe: 32 A/1000 V CAT III.
- Wtyczka zabezpieczająca 4 mm w izolowanej obudowie.
- Zakres dostawy: jeden czerwony i jeden zacisk krokodylkowy.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica przyłącza | 4 mm |
Maks. prąd znamionowy | 32 A |
Maks. napięcie znamionowe | 1000 V/AC/DC |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT III/1000V |
Maks. zakres zacisku | 30 mm |