Bezprzewodowa lampa robocza LED MINI
Bezprzewodowa lampa robocza LED Mini
LAMPA AKUMULATOROWA LED (MINI PLUS)
Nr art. 0827981815
EAN 4099618721489
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Technologia LED COB zapewnia wysoką wydajność świetlną przy absolutnie równomiernym oświetleniu
- Technologia akumulatorów litowo-polimerowych zapewniająca krótki czas ładowania i trwałość
- Ze wskaźnikiem poziomu naładowania
Elastyczny uchwyt
- Z pierścieniem i magnesem
- Elastyczna podstawa z silnym magnesem umożliwia optymalne dostosowanie kąta wiązki do warunków pracy.
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Min./maks. strumień świetlny | 100 / 1000 lm |
Temperatura barwowa | 5700 K |
Min./maks. okres świecenia | 1,5-18 h |
Czas ładowania | 4 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Napięcie | 3,6 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 3200 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Moc znamionowa | 7,3 W |
Rodzaj przyłącza | USB typ A, USB typ C |
Długość przewodu zasilającego | 1000 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 40 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 102 x 94 x 39 mm |
Typ wtyczki | 0 – nie dotyczy |
Ilość diod LED | 26 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!