Bezprzewodowa lampa robocza LED MINI

Bezprzewodowa lampa robocza LED Mini
LAMPA AKUMULATOROWA-LED-MINI

Nr art. 0827981810
EAN 4062856442225

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowa lampa robocza z płynną regulacją jasności
  • Technologia LED COB zapewnia wysoką wydajność świetlną przy absolutnie równomiernym oświetleniu

  • Technologia akumulatorów litowo-polimerowych zapewniająca krótki czas ładowania i trwałość

  • Ze wskaźnikiem poziomu naładowania


Elastyczny uchwyt


  • Z pierścieniem i magnesem

  • Elastyczna podstawa z silnym magnesem umożliwia optymalne dostosowanie kąta wiązki do warunków pracy.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Min./maks. strumień świetlny

100 / 1000 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Min./maks. okres świecenia

1,5-15 h

Czas ładowania

5 h

Odporność na uderzenia

IK07

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

3.65 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

4000 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Moc znamionowa

10 W

Rodzaj przyłącza

USB, mini DC

Długość przewodu zasilającego

1000 mm

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

104 x 96 x 38 mm

Typ wtyczki

C

Części zamienne do tego produktu:
Ładowarka do akumulatorowej lampy ręcznej LED DCM

ŁADOWARKA DO 0827 940 119/ 809 119