Bezprzewodowa lampa robocza LED Sound

Bezprzewodowa lampa robocza LED Sound
LAMPA-CORDL-LED-SOUND-600LM

Nr art. 0827981800

EAN 4061975387011

Ceny dostępne po zalogowaniu
Bezprzewodowa lampa robocza LED Sound

Nr art. 0827981800
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
Mała i kompaktowa lampa robocza z wbudowanym głośnikiem

Technologia COB-LED


Zapewnia wysoką wydajność świetlną przy absolutnie równomiernym oświetleniu



Technologia akumulatorów litowo-jonowych


Krótki czas ładowania; możliwość używania lampy przez długi czas



Funkcja obsługi bezprzewodowej


Wystarczy podłączyć urządzenia bezprzewodowo i sterować odtwarzaniem muzyki z telefonu komórkowego.



Elastyczny uchwyt


Elastyczna podstawa z silnym magnesem umożliwia optymalne dostosowanie kąta wiązki do warunków pracy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Min./maks. strumień świetlny

300 / 600 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Min./maks. okres świecenia

2,5-5 h

Czas ładowania

5 h

Odporność na uderzenia

IK07

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

3,7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

5200 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Moc znamionowa

7 W

Rodzaj przyłącza

USB, mini DC

Długość przewodu zasilającego

1000 mm

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

87 x 92 x 75 mm

Typ wtyczki

C