Bezśrubowa obejma zaciskowa do przewodów
OBEJMA ZACISK.B8MM D19MM 19.5-21
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mała wysokość instalacji, mały zakres regulacji
Precyzyjny montaż nawet w najbardziej niedostępnych miejscach
Gładka wewnętrzna strona opaski, zaokrąglone krawędzie
Zapobiega urazom i uszkodzeniu przewodu
Materiały dodatkowe(X)
Odpowietrzanie układu paliwowego, poduszki powietrzne, rury doprowadzające powietrze
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4301 |
Powłoka | Bez osłony |
Szerokość taśmy | 8 mm |
Przeznaczone do średnicy zewnętrznej min./maks. (Da) | 19,5-21,0 mm |
Średnica znamionowa (d1) | 19 mm |
Kolor | Fioletowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!