Biała tkaninowa taśma klejąca

Tkaninowa taśma klejąca, biała

Nr art. 0874100210

EAN 4047376392113

Ceny dostępne po zalogowaniu
Biała tkaninowa taśma klejąca

Nr art. 0874100210

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 24 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Odpowiednia do wstępnie izolowanych rur miedzianych

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Biały

Szerokość

50 mm

Długość

50 m

Usuwalny bez pozostałości

Nie

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące