Bit do gniazd sześciokątnych

Bit do gniazd.6 kt.C 6.3(1/4)Powerdriv
GROT 1/4 WEW.6-KT.SW2.5 DL.25MM

Nr art. 0614176925
EAN 4024835491785

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

C 6.3 (1/4") POWERDRIV

POWERDRIV:


Siła jest rozkładana na profilowanych powierzchniach na wszystkich bokach sześcianu. Zmniejsza to obciążenie śruby i grotu



Bez POWERDRIV:


Siła jest przykładana wyłącznie w pojedynczych punktach. Skutek: znaczne obciążenia punktowe śruby i bitu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

2,5 mm

Rodzaj napędu

Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego

Mocowanie

C 6,3 (1/4 cala)

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Długość

25 mm