Bit dwustronny, gniazdo sześciokątne, mechanika precyzyjna
Bit dwustr., gniazdo 6-kątne, mechanika precyzyjna
BIT-PODWÓJNY-HEX-(WS2.5/3)-4X28MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łeb: 4 mm
- Rodzaj napędu: Łeb sześciokątny
- Materiał: S2
- Powierzchnia: Cynk fosforanowany
Materiały dodatkowe(X)
Idealne do stosowania w elektronice i mechanice precyzyjnej
Rozmiar nasadki | SZEŚCIOKĄTNA 2,5 mm |
Rodzaj napędu | Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego |
Mocowanie | 4 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Długość | 28 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!