Bit dwustronny, płaski, mechanika precyzyjna

Bit dwustronny, płaski, mechanika precyzyjna
BIT-PODWÓJNY-SL1,5MM-SL2MM-4X28MM

Nr art. 0614480200
EAN 4062856124176

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do precyzyjnego wkrętaka z magazynkiem
  • Łeb: 4 mm

  • Rodzaj napędu: Łeb sześciokątny

  • Materiał: S2

  • Powierzchnia: Cynk fosforanowany
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealnie sprawdza się w elektronice i mechanice precyzyjnej

Rodzaj napędu

Rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

0,3 x 1,5 mm

Grubość krawędzi tnącej 2 x szerokość krawędzi tnącej 2

0,4 x 2 mm

Mocowanie

4 mm

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Długość

28 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkrętak z magazynkiem do mechaniki precyzyjnej

WKRETAK PRECYZYJNY-6KT-MG-13SZT

ZEBRA
13 el. Zawiera wszystkie niezbędne groty podwójne do mechaniki precyzyjnej i doskonale nadaje się do wszystkich precyzyjnych oraz delikatnych zadań wkręcania