Bit dwustronny, płaski, mechanika precyzyjna
Bit dwustronny, płaski, mechanika precyzyjna
BIT-PODWÓJNY-SL2,5MM-SL3MM-4X28MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łeb: 4 mm
- Rodzaj napędu: Łeb sześciokątny
- Materiał: S2
- Powierzchnia: Cynk fosforanowany
Materiały dodatkowe(X)
Idealnie sprawdza się w elektronice i mechanice precyzyjnej
Rodzaj napędu | Rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,4 x 2,5 mm |
Grubość krawędzi tnącej 2 x szerokość krawędzi tnącej 2 | 0,6 x 3 mm |
Mocowanie | 4 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Długość | 28 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!