Blachonakrętka Typ 1

SPINKA TAPICER-BMW-(A3A)-L16,0MM-D3,9MM

Nr art. 050011347
EAN 4011231415484

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For sliding onto component edges
  • Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów

  • Łatwy montaż i demontaż

  • Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wsuwanie w krawędzie (blachy)

Kształt

A

Przeznaczone do śruby

Średnica 3,9 mm

Min./maks. grubość zamocowania

1,00-3,00 mm

Min./maks. zakres zacisku (f)

1,00-3,00 mm

Długość (L)

16.00 mm

Szerokość (B)

11.00 mm

Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C)

7.00 mm

Grubość materiału (S)

0.50 mm

Materiał

Stal sprężynowa CK 67

Powłoka

Cynkowana, bezbarwna

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

Universal