Blachonakrętka Typ 1
SPINKA TAPICER-BMW-(A3A)-L24,8MM-D6,5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
Kształt | A |
Przeznaczone do śruby | Średnica 6,5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,70-1,50 mm |
Min./maks. zakres zacisku (f) | 0,70-1,50 mm |
Długość (L) | 24.80 mm |
Szerokość (B) | 16.00 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 13.00 mm |
Grubość materiału (S) | 0.80 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 803821117, 207217565, A0009945045, 0227326 |