Blachonakrętka Typ 10

Short chimney U-type speed nut
MP-VW/AUDI-SHEETNUT-SCREWCAP-SILVER

Nr art. 0501101346

EAN 4049557641980

Ceny dostępne po zalogowaniu
Blachonakrętka Typ 10

Nr art. 0501101346

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mały chwyt gwintowany
  • Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów

  • Łatwy montaż i demontaż

  • Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wsuwanie w krawędzie (blachy)

Min./maks. grubość zamocowania

0,7-3,2 mm

Długość (A)

24,6 mm

Szerokość (B)

25,0 mm

Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C)

12,8 mm

Grubość materiału (S)

0,8 mm

Powłoka

Ocynkowany/powlekany

Materiał

Stal sprężynowa CK 67

Pasuje do pojazdów produkcji

Audi, Volkswagen

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

8D0805960

miejsce instalacji

Podwozie