Blachonakrętka Typ 11
SPINKA-VW/AUDI-MU-BL-ST-ZN-MKB-10.2-4,8
Nr art. 0501104066
EAN 4047376501140
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
![]() | |
Przeznaczone do śruby | Średnica 4,8 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 1,5-2,5 mm |
Długość (A) | 20,7 mm |
Szerokość (B) | 18,5 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 10 mm |
Grubość materiału (S) | 0,7 mm |
Powłoka | Cynkowanie płatkowe |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | A0029948045, 99950707202 |
Kształt | R |