Blachonakrętka Typ 2
SPINKA TAPICER-(A3A)-L26,2MM-D5,5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
Kształt | F |
Przeznaczone do śruby | Średnica 5,5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,90-2,60 mm |
Min./maks. zakres zacisku (f) | 0,90-2,60 mm |
Długość (L) | 26,2 mm |
Szerokość (B) | 15,10 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 11,10 mm |
Grubość materiału (S) | 0,8 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Universal |