Blachonakrętka Typ 2
SPINKA-BMW-(A2C)-3,0MM
Nr art. 0501105113
EAN 4046778487571
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Sprężystość blachonakrętki zapewnia odporność połączenia na wibracje.
- Szybki montaż ręczny
- Ochrona powierzchni
- Wielokrotnego użytku
Materiały dodatkowe(X)
Łatwe mocowanie na śrubach z łbem płaskim, wałach i osiach.
![]() | |
Przeznaczone do śruby | Średnica 3,0 mm |
Długość (L) | 15 mm |
Szerokość (B) | 10,00 mm |
Grubość materiału (S) | 0,30 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 07129926302, 1503837 |