Blachonakrętka Typ 4
SPINKA TAPICER-OPEL-(A3A)-L25,0MM-D6,5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
Kształt | N |
Przeznaczone do śruby | Średnica 6,5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,70-1,50 mm |
Min./maks. zakres zacisku (f) | 0,70-1,50 mm |
Długość (L) | 25.00 mm |
Szerokość (B) | 14.50 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 12.50 mm |
Grubość materiału (S) | 0.80 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 311821161, A0009943645, 2072151 |