Blachonakrętka Typ 8
SPINKA-VW/AUDI/AUDI-MU-BL-M5-MKB-2.2-SI
Nr art. 0501101645
EAN 4047376499522
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
- Wysoki moment dokręcania
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
![]() | |
Przeznaczone do śruby | M5 |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,80-4,00 mm |
Długość (A) | 16,60 mm |
Szerokość (B) | 17,00 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 7,00 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 0,80-4,00 mm |
Grubość materiału (S) | 0,60 mm |
Powłoka | Cynkowanie płatkowe |
Materiał | Stal niestopowa, C45 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Audi, Volkswagen |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N90356203 |
miejsce instalacji | Interior, Komora silnika |
Przeznaczone dla gwintów | M5 |
Konstrukcja | Samoblokujące |