Blachonakrętka Typ 9
SPINKA TAPICERSKA-BT-MB-NAKRĘTKA-M6
Nr art. 05005950
EAN 4045989086641
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
- Wysoki moment dokręcania
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
![]() | |
Przeznaczone do śruby | M6 |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,60-1,50 mm |
Długość (A) | 26,50 mm |
Szerokość (B) | 18,00 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 10,00 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 0,60-1,50 mm |
Grubość materiału (S) | 0,70 mm |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Mercedes |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | A0019900091 |
Kształt | T |
Przeznaczone dla gwintów | M6 |