Blachonakrętka z tworzywa sztucznego Typ S
SPINKA TAPICERSKA MB TOYOTA TYP S CZARNA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do śruby | Średnica 4,2 mm |
Długość | 30 mm |
Szerokość | 20 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 1-2 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią | 12 mm |
Średnica wierconego otworu | 5,5 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 5387914010 |