Blachonakrętka Typ 1
SPINKA-VW/AUDI-(A3A)-L230MM-D4,2MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
![]() | |
Przeznaczone do śruby | Średnica 4,2 mm |
Min./maks. zakres zacisku (f) | 0,7-1,3 mm |
Długość (L) | 22,5 mm |
Szerokość (B) | 11,3 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 14,5 mm |
Grubość materiału (S) | 0,5 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |