Blachowkręt combi z łbem sześciokątnym z podkładką płaską
Blachowkręt uniwersalny z podkł.,stal ocynkowana
BLACHOWKR-SHB18-C-SW10-(A2K)-6,3X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa | 6,3 mm |
Długość | 20 mm |
Średnica tarczy | 18 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Grubość tarczy | 1,6 mm |
Kształt | C |
Napęd zewnętrzny | SW 10 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |