Blachowkręt combi z łbem sześciokątnym z podkładką płaską
Blachowkręt uniwersalny z podkł.,stal ocynkowana
BLACHOWKRĘT-6KT-SHB15-C-SW8-(A2K)-4,8X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa | 4,8 mm |
Długość | 16 mm |
Średnica tarczy | 15 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Grubość tarczy | 1,6 mm |
Kształt | C |
Napęd zewnętrzny | SW 8 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |