Blachowkręt z łbem płaskim, forma C z gniazdem sześciokątnym
ISO 14585 stal oc.-nikl. czarna TX łeb pł., kszt.C
SCR-PANHD-ISO14585-C-TX20-ZNBHL-4,2X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 8 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,1 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
Końcówka wewnętrzna | TX10 |
ISO | 14585 |
Typ łba | FLT |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | C |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | ISO 14585 |