Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z rowkiem
DIN 7973, n.st/n A2, for.C, row.
BLACHOWKRĘT-DIN7973-C-A2-3,5X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7973 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Średnica znamionowa (d1) | 3,5 mm |
Średnica łba (dk) | 6,8 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,1 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Szerokość rowka (n) | 1 mm |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |