Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym Z
DIN 7983 st. ocynk. Z, forma C, ostry
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Śruby te tworzą własny przeciwgwint w prefabrykowanym otworze pod gwint podczas wkręcania
- Wytyczne dotyczące wyboru odpowiedniej średnicy otworu rdzenia można znaleźć w normie DIN 7975
- Forma C = ostry
- Forma F = płaski
- Forma R = okrągły
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7983 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | C |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | PZ |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 3 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |