Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym z końcówką AW, powłoka poślizgowa
Blachowkręt, st.nier.A4, pow.pośl. AW
BLACHOWKRĘT-A4-AW10-3,9X14
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Końcówka AW:
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania profili
![]() | |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 14 mm |
Średnica łba (dk) | 7 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,7 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW10 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk