Blachowkręt z łbem stożkowym płaskim, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7982 st.nier. A4, ł.st.pł. H, f.C
BLACHOWKRĘT-DIN7982-C-H3-A4-6,3X19
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 19 mm |
Średnica łba (dk) | 12,4 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | H3 |
Rodzaj napędu | H |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | C |